Descriere:
Mâner drept cu bucşă elastică 6 mm și cuplaj glisant G28/ Ø 28 mm, potrivit pentru BW 10 SE 11 din 10/G28, BW G28 2m SE 10 din 10/10, BW 11 SE 11 din 10/G28, BW 10 SE 11 din 15/G28 OHA, BW 10 SE 11 din 10/G28 OHA 2m și BW 10 SE 11 din 15/G28 OHA. 1 chei fiecare EM SW 11 mm și EM SW 15 mm, 1 bucşă elastică.
Caracteristică:
- Tip Pferd: HA 10 G28
- RPM, max.: 18000 rpm
- Grup de clești de prindere: 6
- Metrică lățime: 35 mm
- Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
- Măsurare lungime: 160 mm
- Greutate netă: 0431 kg
- cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
- Ø măsurare exterioară: 35 mm
- Înălţime: 35 mm