Piesă de mână HA 4 G16 cu clește de 6 mm Max. RPM 40.000

Cod articol: 4007220388150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220388150
EAN / GTIN 4007220388150
Număr producător 86200035
L-Număr L51050 1481

Descriere

Descriere:

Mâner drept cu 6 mm bucşă elastică și cuplaj glisant G16/Ø 16 mm, potrivit pentru BW 4 din 10/16, BW 4 din 10/16 OHA, BW 6 din 10/16/16, BW 6 din 10 OHA. 1 chei fiecare EM SW 11 mm și EM SW 12 mm, 1 bucşă elastică.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HA 4 G16
  • RPM, max.: 40000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 6
  • Metrică lățime: 24 mm
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 16 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 16
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
  • Măsurare lungime: 120 mm
  • Greutate netă: 0,18 kg
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 16
  • Ø măsurare exterioară: 24 mm
  • Înălţime: 24 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături