Descriere:
Motorul cu aer comprimat are o conexiune din 10. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Extensii de potrivire: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. furtun de golire de 1 m și furtun de alimentare cu aer de 2,5 m cu conexiune filetată de 1/4″, cheie de prindere 2. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei.
Caracteristică:
- Putere: 440 wați
- Turaţie: 22000 rpm
- Design supapă: Pârghie
- Metrică lățime: 39 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,98 m³/min
- Racord de conectare [din]: 10
- Consum de aer sub sarcină: 0,87 m³/min
- Măsurare lungime: 215 mm
- Greutate netă: 0913 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 39 mm
Avantaj:
- Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Unitatea de acționare cu aer comprimat cu conexiune din 10 este potrivită pentru variabila utilizare cu diferite extensii rigide. Scanați codul QR pentru a afla mai multe despre actuatoarele de aer cu conexiune din 10 de la Pferd.
- Foarte puternic într-un design compact.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.