Polizor pneumatic drept PGAS 3/35 HV 3.500 RPM/320 Watt

Cod articol: 4007220388075
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220388075
    EAN / GTIN 4007220388075
    Număr producător 80106055
    L-Număr L51050 1514

    Descriere

    Descriere:

    Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia compactă și comodă cu aer comprimat trebuie utilizată numai împreună cu ulei. Datorită angrenajului planetar, acesta are un cuplu ridicat. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2.

    Caracteristică:

    • Presiune de exploatare: 6,3 bar
    • Putere: 320 wați
    • Turaţie: 3500 rpm
    • Grup de clești de prindere: 6
    • Design supapă: Pârghie
    • Metrică lățime: 38 mm
    • Consum de aer, ralanti: 0,6 m³/min
    • Consum de aer sub sarcină: 0,5 m³/min
    • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
    • Măsurare lungime: 224 mm
    • Numărul de picături de ulei [min]: 3 picături
    • Greutate netă: 0,85 kg
    • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
    • Ieșire aer evacuat: Spate
    • Înălţime: 38 mm

    Avantaj:

    • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
    • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
    • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.

    Notă:

    • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături