Motor pneumatic PMA 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt

Cod articol: 4007220384374
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 4007220384374
    EAN / GTIN 4007220384374
    Număr producător 80703135

    Descriere

    Descriere:

    Motorul cu aer comprimat are o conexiune din 10. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Unitatea poate fi utilizată numai cu ulei. Extensii de potrivire: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. furtun de golire de 1 m și furtun de alimentare cu aer de 2,5 m cu conexiune filetată de 1/2″, cheie de prindere 2. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei.

    Caracteristică:

    • Putere: 1000 wați
    • Turaţie: 20000 rpm
    • Design supapă: Pârghie
    • Metrică lățime: 46 mm
    • Consum de aer, ralanti: 1,38 m³/min
    • Racord de conectare [din]: 10
    • Consum de aer sub sarcină: 1,1 m³/min
    • Măsurare lungime: 283 mm
    • Greutate netă: 1,2 kg
    • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 13 mm
    • Ieșire aer evacuat: Spate
    • Înălţime: 46 mm

    Avantaj:

    • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
    • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
    • Unitatea de acționare cu aer comprimat cu conexiune din 10 este potrivită pentru variabila utilizare cu diferite extensii rigide. Scanați codul QR pentru a afla mai multe despre actuatoarele de aer cu conexiune din 10 de la Pferd.
    • Foarte puternic într-un design compact.

    Notă:

    • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături