Polizor pneumatic drept PGAS 10/120 HV 12.000 RPM/950 Watt

Cod articol: 4007220382219
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220382219
    EAN / GTIN 4007220382219
    Număr producător 80101061

    Descriere

    Execuţie:

    • Fără prelungitor

    Descriere:

    Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Regulatorul centrifugal încorporat asigură o putere de tracțiune constantă. furtun de evacuare de 1 m și de alimentare de 2,5 m cu racord filetat 1/2″ exterior, bucşă elastică 6 mm, 2 chei.

    Caracteristică:

    • Presiune de exploatare: 6,3 bar
    • Putere: 950 wați
    • Turaţie: 12000 rpm
    • Grup de clești de prindere: 16
    • Design supapă: Pârghie
    • Versiune: Fără prelungitor
    • Metrică lățime: 46 mm
    • Consum de aer, ralanti: 0,5 m³/min
    • Consum de aer sub sarcină: 0,9 m³/min
    • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
    • Măsurare lungime: 263 mm
    • Numărul de picături de ulei [min]: 7 picături
    • Greutate netă: 1234 kg
    • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 13 mm
    • Ieșire aer evacuat: Spate
    • Înălţime: 46 mm

    Avantaj:

    • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
    • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
    • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.

    Notă:

    • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături