disc de rectificat cu diamant D1A1 40-10-

Cod articol: 4007220354643
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220354643
EAN / GTIN 4007220354643
Număr producător 36624015
L-Număr L51170 164

Descriere

Descriere:

Discurile de șlefuire cu diamant galvanizat și CBN sunt utilizate atât la șlefuirea umedă, cât și uscată. Discurile de șlefuire cu diamant sunt utilizate staționare. Prin selectarea unei mandrine stabile, este posibilă prelucrarea optimă a găurilor adânci sau a lungimilor mari ale găurilor. Acestea au un guler de testare care permite asamblarea și alinierea exactă pe axul mașinii.

Caracteristică:

  • Lățime, colier de testare: 2 mm
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Orificiu Ø: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 40 mm
  • Dimensiune boabe: D 151

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: În general, se aplică următoarele: Pentru o economie optimă, selectați dimensiunea boabelor cât mai grosieră posibil și cât mai fină posibil. Factorii influenți includ duritatea materialului și calitatea necesară a suprafeței. Instrumentele blocate pot fi curățate cu ultrasunete. Dacă suprafața este foarte murdară, utilizați piatră de corectat DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pentru curățare. Selectați diametrul sculei cât mai mare posibil, deoarece acest lucru crește numărul de punctatoare care sunt cuplate. Pentru măcinarea internă, diametrul sculei nu poate depăși 3/4 din diametrul care urmează să fie șlefuit. Viteza de avans longitudinală în timpul măcinării interne nu poate depăși 2/3 din lățimea sculei a revoluției piesei de prelucrat Pro. Alimentarea depinde de materialul care urmează să fie prelucrat, de viteza de tăiere, de stabilitatea sculei, de suport și de acționarea sculei. Măcinare uscată: 8–18 m/s măcinare umedă: 15-25 m/s..
  • Sarcini de procesare: Finisare; rectificare cilindrică internă; nivelare
  • Tipuri de transmisie: Mașină unealtă; robot

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Ceramică tehnică
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături