Execuţie:
Descriere:
POLIVLIES scai rectificare sunt potrivite pentru suprafețe mai mari. Datorită sistemului flexibil al marginii scai POLIVLIES și suportului de margine scai POLIVLIES, utilizare on Contours este, de asemenea, posibil. Datorită orificiilor pre-perforate, acestea pot fi utilizate în mod optim centrate pe diferite plăci de susținere. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel inoxidabil (INOX). POLIVLIES granulație 100 G = grosieră (galben-maro)
Caracteristică:
- RPM, max.: 5300 rpm
- RPM, opțiune: 3300 rpm
- Finisaj: Grosier, galben-maro
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: 100 G
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Creează o calitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață, deoarece noul Sharp material abraziv este lansat în mod constant.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Introduceți cu suportul scai POLIVLIES. Dacă este necesar, scoateți orificiul de centrare preperforat.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Livrare:
- Comandați separat cârligul și suportul pentru buclă POLIVLIES.