Descriere:
Pietrele de șlefuit cu diamant și CBN lipite galvanic sunt utilizate atât la șlefuirea umedă, cât și uscată. Știfturile cilindrice cu coadă de carbură sunt utilizate pentru măcinarea internă staționară. În comparație cu arborele de oțel, arborele de carbură are un modul de elasticitate de aproximativ trei ori mai mare (e-modul). Aceasta descrie cât de puternic se deformează un corp sub influența unei sarcini. În ceea ce privește măcinarea internă, arborii de carbură pot obține performanțe de tăiere mai mari, suprafețe mai bune și toleranțe mai precise de formă și poziție. N = arbore nepasat
Caracteristică:
- Metrică lățime: 8 mm
- Ø măsurare exterioară: 8 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: B 151
- Lungime, arbore: 98 mm
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: utilizare este posibil atât la măcinare uscată, cât și umedă. Dacă este posibil, este de preferat măcinarea umedă pentru a reduce uzura sculei și riscul de deteriorare termică. În general, se aplică următoarele: Pentru o economie optimă, selectați dimensiunea boabelor cât mai grosieră posibil și cât mai fină posibil. Factorii influenți includ duritatea materialului și calitatea necesară a suprafeței. Instrumentele blocate pot fi curățate cu ultrasunete. Dacă suprafața este foarte murdară, utilizați piatră de corectat DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pentru curățare. Selectați diametrul sculei cât mai mare posibil, deoarece acest lucru crește numărul de punctatoare care sunt cuplate. Pentru măcinarea internă, diametrul sculei nu poate depăși 3/4 din diametrul care urmează să fie șlefuit. Viteza de avans longitudinală în timpul măcinării interne nu poate depăși 2/3 din lățimea sculei a revoluției piesei de prelucrat Pro. Alimentarea depinde de materialul care urmează să fie prelucrat, de viteza de tăiere, de stabilitatea sculei, de suport și de acționarea sculei. Datorită alocării cu un singur strat, arborele de lucru și portsculă trebuie să aibă o precizie ridicată de concentricitate. Cu cât dimensiunea granulelor utilizate este mai fină, cu atât concentricitatea trebuie să fie mai precisă. Acționarea uneltei trebuie să aibă suficientă putere de acționare de la arborele de măcinare pentru a asigura viteza necesară chiar și sub sarcină.
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; măcinare; rectificare cilindrică internă; prelucrare muchii (șanfrenare, file)
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Carcasă din oțel
- Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oţeluri pentru scule
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.