Descriere:
Universal aplicabil pentru curățare, îndepărtarea ruginii, netezirea, curățarea cusăturilor sudate, debavurarea ușoară și îndepărtarea coroziunii și lacurilor. Special conceput pentru mașinile de înșurubat și găurit cu acumulator utilizare de viteză redusă. Periile cu ornamente din plastic sunt potrivite în special pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.
Caracteristică:
- Ambalaj: Ambalaje POS
- RPM, max.: 4500 rpm
- Metrică lățime: 10 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 1,1 mm
- Ø măsurare exterioară: 100 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Material de stocare: Ornament din plastic, fin (ALBASTRU)
- Dimensiune boabe: 180
Avantaj:
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Prezentare optimă la CENTRUL PFERDTOOL datorită găurii agățate și premiului cu numărul EAN, denumire și material de stocare.
- Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; stripare; rugozitate; texturare (matare; linie de matting și satinare)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Fontă
- Oţel turnat
- Cupru
- Duroplast
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.