Perie pentru cupe fără noduri TBU Ø 50mm Shank-Ø 6 mm BLUE-Filament-Ø 1,10mm Granulație 180 Mașini de găurit

Cod articol: 4007220353653
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220353653
EAN / GTIN 4007220353653
Număr producător 43740166
L-Număr L51510 578

Descriere

Descriere:

Universal aplicabil pentru curățare, dezruginire și netezire, precum și îndepărtarea coroziunii și a lacurilor. Datorită utilizării complete cu întreaga suprafață a periei, este deosebit de potrivit pentru perierea pe suprafețe mari, plate și ușor accesibile. Special dezvoltat pentru utilizare în gama de viteză redusă pentru șurubelnițe și mașini de găurit fără fir. Periile cu ornamente din plastic sunt potrivite în special pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje POS
  • RPM, max.: 4500 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 1,1 mm
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Ornament din plastic, fin (ALBASTRU)
  • Dimensiune boabe: 180

Avantaj:

  • Prezentare optimă la CENTRUL PFERDTOOL datorită găurii agățate și premiului cu numărul EAN, denumire și material de stocare.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; stripare; rugozitate; texturare (matare; linie de matting și satinare)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături