Perie tip cupă cu tijă, fără noduri P

Cod articol: 4007220353646
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
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220353646
    EAN / GTIN 4007220353646
    Număr producător 43740165
    L-Număr L51510 478

    Descriere

    Descriere:

    Universal aplicabil pentru curățare, dezruginire și netezire, precum și îndepărtarea coroziunii și a lacurilor. Datorită utilizării complete cu întreaga suprafață a periei, este deosebit de potrivit pentru perierea pe suprafețe mari, plate și ușor accesibile. Special dezvoltat pentru utilizare în gama de viteză redusă pentru șurubelnițe și mașini de găurit fără fir. Periile cu ornamente din plastic sunt potrivite în special pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje POS
    • RPM, max.: 4500 rpm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø material de stocare: 1,27 mm
    • Ø măsurare exterioară: 50 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Tundere din plastic, grosier (ROȘU)
    • Dimensiune boabe: 80

    Avantaj:

    • Prezentare optimă la CENTRUL PFERDTOOL datorită găurii agățate și premiului cu numărul EAN, denumire și material de stocare.
    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
    • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; lăcuire; rugozitate
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Duroplast
      • Alte metale neferoase
      • Oţel superior (INOX)
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Lemn

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături