Descriere:
Versiunea INOX este potrivită în special pentru utilizarea pe suprafață pe oțel inoxidabil (INOX) și pentru utilizare universal pe metale neferoase și bronz. Aceste unelte sunt utilizate pentru măcinarea grosieră a pieselor turnate din oțel inoxidabil (INOX) și pentru rectificare a pieselor turnate din aliaje foarte rezistente la căldură. Știfturile de șlefuire din seria A sunt utilizate de obicei pe componente mai mari din oțel inoxidabil, cum ar fi în construcția containerelor. Datorită formelor speciale, este posibil să se macine într-o mare varietate de contururi. Câmpul de prelucrare variază de la rectificare în locuri greu accesibile, la găuri de prelucrare și deschideri mici, la nivelare.
Caracteristică:
- RPM, max.: 30400 rpm
- RPM, opțiune: 30400 rpm
- Formă: A 1
- Metrică lățime: 64 mm
- Ø măsurare exterioară: 19 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 60
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Datorită măcinării la rece, este deosebit de potrivit pentru utilizare pe materiale sensibile la temperatură.
- Confort ridicat la șlefuire datorită șlefuirii cu vibrații reduse.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuire INOX obțin cele mai bune performanțe la o viteză de tăiere de 35 până la 50 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Bronz
- Metale neferoase dure
- Oţel superior (INOX)
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.