Descriere:
Versiunea INOX EDGE este potrivită în special pentru utilizarea pe oțel inoxidabil (INOX). Sarcinile de prelucrare includ șlefuirea cusăturilor filetate pe componentele din oțel inoxidabil, îndepărtarea bavurilor pe matrițe fabricate din aliaje rezistente la temperaturi înalte, îndepărtarea bavurilor pe piese turnate din oțel inoxidabil și rectificare de chamers în pregătirea pentru sudarea profilelor din oțel inoxidabil. Știfturile de șlefuire din seria A sunt utilizate de obicei pe componente mai mari din oțel inoxidabil, cum ar fi în construcția containerelor. Datorită formelor speciale, este posibil să se macine într-o mare varietate de contururi. Câmpul de prelucrare variază de la rectificare în locuri greu accesibile, la găuri de prelucrare și deschideri mici, la nivelare.
Caracteristică:
- RPM, max.: 30400 rpm
- RPM, opțiune: 30400 rpm
- Formă: A 1
- Metrică lățime: 64 mm
- Ø măsurare exterioară: 19 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 30
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Datorită măcinării la rece, este deosebit de potrivit pentru utilizare pe materiale sensibile la temperatură.
- Confort ridicat la șlefuire datorită șlefuirii cu vibrații reduse.
- Datorită stabilității la marginea superioară, acesta poate fi utilizat și economic pe transmisiile de scule cu viteză redusă.
- Stabilitate dimensională ridicată pe margine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuit INOX PENTRU MARGINI obțin cele mai bune performanțe la o viteză de tăiere de 35 până la 50 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.