Descriere:
set conține nouă ferăstraie HSS cu cele mai comune diametre, inclusiv accesorii pentru montatori în instalații, recipiente și construcții de conducte. Acesta vine într-un cutie din plastic clar, care protejează împotriva murdăriei și a deteriorării. Este atașat un manual de instrucțiuni. utilizare of Holesaw LS 35 și LS 38 este posibil împreună cu adaptor LSA și şaibă suport. cheie pentru locaş hexagonal, 4 mm și arcul de compresie nu sunt disponibile individual, ci numai în set.
Caracteristică:
- Tip Pferd: LS-SO 13 M.
- Metrică lățime: 180 mm
- Măsurare lungime: 219 mm
- Înălţime: 66 mm
Avantaj:
- Tăierea economică a penetrărilor rotunde.
- Fără zăngănit datorită pitch-ului variabil al dinților.
- Concentricitate ridicată.
- Evacuare bună a cipurilor.
- Centrarea și ghidarea convenabilă a ferăstrău pendular prin burghiul de centrare HSS înlocuibil.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Fixați burghiu de centrare în arborele orificiului și asigurați-vă că acesta iese cu cel puțin 3 mm (1/8″) deasupra dinților ferăstrău pendular. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere de înaltă calitate atunci când tăiați metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și extinde durata de viață a ferăstrău pendular. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Ferăstraiele HSS sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Pentru a evita coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care se formează în timpul prelucrării. Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.). Asigurați-vă că toți dinții vin în mod egal la utilizare. Evitați mișcările pendulului atunci când tăiați pentru a preveni ruperea dinților. Evitați supraîncălzirea.
- Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Metale neferoase dure
- Material plastic
- Oţel superior (INOX)
- Oțel, oțel turnat
Notă:
- Când utilizați extensii de arbore, nu depășiți vitezele recomandate ale ferăstraielor cu orificii. Risc de accident!