Set de Carotă de găurit HSS LS-SO 7 H

Cod articol: 4007220319314
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220319314
EAN / GTIN 4007220319314
Număr producător 25900700
L-Număr L51140 812

Descriere

Descriere:

set conține cinci ferăstraie HSS cu cele mai comune diametre, inclusiv accesorii pentru meşteşuguri. Acesta vine într-un cutie din plastic clar, care protejează împotriva murdăriei și a deteriorării. Este atașat un manual de instrucțiuni. utilizare of Holesaw LS 32 și LS 38 este posibil împreună cu adaptor LSA și şaibă suport. cheie pentru locaş hexagonal, 4 mm și arcul de compresie nu sunt disponibile individual, ci numai în set.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: LS-SO 7 H
  • Metrică lățime: 116 mm
  • Măsurare lungime: 168 mm
  • Înălţime: 57 mm

Avantaj:

  • Tăierea economică a penetrărilor rotunde.
  • Fără zăngănit datorită pitch-ului variabil al dinților.
  • Concentricitate ridicată.
  • Evacuare bună a cipurilor.
  • Centrarea și ghidarea convenabilă a ferăstrău pendular prin burghiul de centrare HSS înlocuibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Fixați burghiu de centrare în arborele orificiului și asigurați-vă că acesta iese cu cel puțin 3 mm (1/8″) deasupra dinților ferăstrău pendular. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere de înaltă calitate atunci când tăiați metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și extinde durata de viață a ferăstrău pendular. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Ferăstraiele HSS sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Pentru a evita coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care se formează în timpul prelucrării. Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.). Asigurați-vă că toți dinții vin în mod egal la utilizare. Evitați mișcările pendulului atunci când tăiați pentru a preveni ruperea dinților. Evitați supraîncălzirea.
  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Metale neferoase dure
    • Material plastic
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat

Notă:

  • Când utilizați extensii de arbore, nu depășiți vitezele recomandate ale ferăstraielor cu orificii. Risc de accident!

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături