Carotă de găurit HSS LS 111 111 mm 4 3/8

Cod articol: 4007220319222
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220319222
EAN / GTIN 4007220319222
Număr producător 25103111
L-Număr L51140 892

Descriere

Descriere:

Ferăstraiele cu găuri sunt fabricate din bimetal HSS rezistent, rezistent la șisturire și stabil. Dinții de ferăstrău sunt fabricați din material de înaltă calitate M42 (Co8). Ele sunt folosite pentru a crea progrese. Versiunea filetată 5/8-18 UNF cuprinde filetele LS 32 la LS 210. Arborele adecvat al orificiului este LSS 2.

Caracteristică:

  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 35 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 100 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 75 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 130 rpm
  • Adâncime de tăiere, max.: 31 mm
  • Ø măsurare exterioară: 111 mm

Avantaj:

  • Tăierea economică a penetrărilor rotunde.
  • Fără zăngănit datorită pitch-ului variabil al dinților.
  • Concentricitate ridicată.
  • Evacuare bună a cipurilor.
  • Centrarea și ghidarea convenabilă a ferăstrău pendular prin burghiul de centrare HSS înlocuibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Fixați burghiu de centrare în arborele orificiului și asigurați-vă că acesta iese cu cel puțin 3 mm (1/8″) deasupra dinților ferăstrău pendular. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere de înaltă calitate atunci când tăiați metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și extinde durata de viață a ferăstrău pendular. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Ferăstraiele HSS sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Pentru a evita coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care se formează în timpul prelucrării. Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.). Asigurați-vă că toți dinții vin în mod egal la utilizare. Evitați mișcările pendulului atunci când tăiați pentru a preveni ruperea dinților. Evitați supraîncălzirea. Observați adâncimea maximă de tăiere.
  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn
    • Zinc

Livrare:

  • Comandați arborii de transmisie separat.

Notă:

  • Când utilizați extensii de arbore, nu depășiți vitezele recomandate ale ferăstraielor cu orificii. Risc de accident!