Pilă CORINOX COR 860 150 H2

Cod articol: 4007220317822
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220317822
EAN / GTIN 4007220317822
Număr producător 19612154

Descriere

Descriere:

Fișierele CORINOX au o duritate excepțională a suprafeței de 1.200 HV (duritate Vicker) și pot fi utilizate pentru depunerea precisă a componentelor foarte mici și delicate. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: COR 860
  • Formă: Pătrat
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 150 mm

Avantaj:

  • Extrem de rezistent la uzură și stabil datorită durității ridicate a suprafeței.
  • Poate fi folosit și pe materiale care sunt dificil de depus.
  • Nu luați loc.
  • Chips-urile pot fi ușor de atins.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Oţel superior (INOX)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.