CC-GRIND-ROBUST disc de rectificat 115x22,23 mm linia specială SGP STEELOX pentru oțel/inox

Cod articol: 4007220304372
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220304372
EAN / GTIN 4007220304372
Număr producător 64195116

Descriere

Descriere:

Uneltele din linia specială SGP au fost dezvoltate special pentru sarcini specifice și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. Linia specială SGP include, de asemenea, unelte care oferă cea mai bună rentabilitate datorită performanțelor lor deosebit de ridicate în utilizare. Cu CC-GRIND ROBUST, PFERD oferă o alternativă modernă, puternică și ergonomică la discurile de degroșare, discurile cu lamelă și discurile din fibră. CC-GRIND ROBUST de la PFERD este patentat în numeroase țări din întreaga lume. Disc de rectificat cu granulație abrazivă de înaltă performanță VICTOGRAIN triunghiulară, modelată cu precizie, pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX), cu performanțe maxime de rectificare și durată de viață excepțională. Produsele VICTOGRAIN se numără printre cele mai eficiente unelte de șlefuire din lume. Granulația abrazivă triunghiulară, modelată cu precizie, de la PFERD, atinge o performanță de șlefuire deosebit de ridicată. Marginile tăietoare ale granulelor abrazive triunghiulare ale granulelor abrazive VICTOGRAIN, care sunt identice ca formă și dimensiune, lovesc piesa de prelucrat la un unghi optim. Acest lucru înseamnă că fiecare granulație abrazivă în parte are nevoie de foarte puțină energie pentru a pătrunde în piesa de prelucrat. În acest fel, utilizatorul beneficiază de un proces de tăiere eficient, cu o avansare rapidă a lucrului, o durată de viață lungă a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și un necesar de energie mai mic pentru acționarea sculei.;Granulele abrazive VICTOGRAIN sunt fixate pe suport cu o latură a triunghiului. Ca urmare, acestea sunt integrate deosebit de ferm și, în combinație cu forma subțire, oferă un spațiu extrem de mare pentru așchii, ceea ce face ca procesul de tăiere să fie și mai eficient. Designul structural al triunghiurilor VICTOGRAIN a fost, de asemenea, adaptat în mod special. Cristalele foarte mici din interiorul triunghiului oferă un comportament optim la uzură: Marginile de tăiere foarte ascuțite sunt întotdeauna disponibile, dar numai un minim necesar din grăuntele/triunghiul abraziv se desprinde. Combinația acestor proprietăți oferă utilizatorului performanțe maxime, constante, cu o rectificare la rece și o durată de viață extrem de lungă a sculei, cu o rugozitate uniformă a suprafeței piesei de prelucrat.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: CC GRIND ROBUST
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: VICTOGRAIN
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm

Avantaj:

  • Agresivitate maximă pentru cel mai rapid progres de lucru.
  • Placa de transport din plastic ranforsat cu fibră de sticlă garantează un utilizare la fel de robust și sigur.
  • Mult mai ergonomic decât un disc de degroşare: Zgomotul, vibrațiile și praful sunt reduse semnificativ. În plus, se obține o suprafață mult mai bună.
  • În comparație cu discurile ventilatorului, suprafețele plate pot fi obținute datorită stabilității dimensionale.
  • Spre deosebire de polizoarele cu fibre, CC-GRIND nu se deformează ROBUST chiar și în condiții climatice extreme și este semnificativ mai robust în utilizare brut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Tundeți CC-GRIND ROBUST pe margini metalice ascuțite, fișiere sau cu plăcuţe amovibile. Tunderea trebuie efectuată numai la un unghi de 45°. Poziționați cu atenție scula și măriți presiunea până când se formează un cip. Mențineți presiunea până când unealta este setată la dimensiunea dorită. Pentru o performanță optimă, utilizați un unghi plat de atac. Utilizați numai cu suprafața, care nu este potrivită pentru măcinarea circumferențială. Selectați CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX dacă doriți cel mai rapid progres posibil de lucru.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; măcinare fină treptată; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături