Mâner de pilă din plastic PH 13/100

Cod articol: 4007220301920
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220301920
EAN / GTIN 4007220301920
Număr producător 12616213

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Robinete din plastic pentru ghidare bună și transfer de energie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PH 13
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 300, 350 mm
  • Potrivit pentru: Toate pescuitul
  • Lungime, total: 120 mm

Avantaj:

  • Gulerul îngroșat garantează un nivel scăzut de oboseală și o siguranță profesională ridicată.
  • Transmisie bună de putere și bună gestionare a pilă.
  • Camerele de aer promovează retragerea umezelii mâinii.
  • mâner pentru pilă fabricat din plastic robust.
  • Nu conține plastifianți.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături