Set de blocuri Poliflex PSO 11560

Cod articol: 4007220298886
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Butuc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220298886
EAN / GTIN 4007220298886
Număr producător 41090002
L-Număr L51050 587

Descriere

Descriere:

Forma romboidă facilitează editarea zonelor greu accesibile, cum ar fi colțurile. Blocurile pot fi micșorate după cum doriți cu un disc de debitat diamantat și adaptate la sarcina de prelucrare. Sculele de rectificat Poleflex fine ale legăturii pur sunt fabricate cu carbură de siliciu verde (SIC). Legătura pur este o legătură foarte moale care este disponibilă în două grade de duritate (pur-W, pur-MH). Este amestecat omogen cu granule abrazive. set este realizat din 9 blocuri diferite Poliflex pur. 3 blocuri fiecare cu granulație de dimensiuni 60 (grosier), 120 (mediu) și 240 (fin).

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PSO 11560
  • Metrică lățime: 150 mm
  • Măsurare lungime: 285 mm
  • Înălţime: 60 mm

Avantaj:

  • Caseta de afișare promoțională.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Măcinare mai rece, foarte moale datorită structurii deschise și a legării elastice.
  • Obțineți o tăietură fină, mată.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–15 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; texturare (înghețare, glazurare și satinare)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Lungimea de prindere a arborelui trebuie să fie de cel puțin 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături