Bloc Poliflex PFB 1156030 CU 120

Cod articol: 4007220298688
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Butuc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220298688
EAN / GTIN 4007220298688
Număr producător 41020120
L-Număr L51050 659

Descriere

Descriere:

Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Forma romboidă facilitează editarea zonelor greu accesibile, cum ar fi colțurile. Blocurile pot fi micșorate după cum doriți cu un disc de debitat diamantat și adaptate la sarcina de prelucrare. Sculele de rectificat Poleflex fine ale legăturii pur sunt fabricate cu carbură de siliciu verde (SIC). Legătura pur este o legătură foarte moale care este disponibilă în două grade de duritate (pur-W, pur-MH). Este amestecat omogen cu granule abrazive. Forma romboidă facilitează editarea zonelor greu accesibile, cum ar fi colțurile. Blocurile pot fi micșorate după cum doriți cu un disc de debitat diamantat și adaptate la sarcina de prelucrare.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 60 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Măsurare lungime: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 120
  • Înălţime: 30 mm
  • Obligatoriu: PUR

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Măcinare mai rece, foarte moale datorită structurii deschise și a legării elastice.
  • Obțineți o tăietură fină, mată.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–15 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; texturare (înghețare, glazurare și satinare)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Livrare:

  • Adăugați dimensiunea dorită a boabelor la nume.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Lungimea de prindere a arborelui trebuie să fie de cel puțin 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături