Descriere:
Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Sculele Poliflex de măcinare fină din Binding TX sunt fabricate cu corindon normal. Datorită inlay-urilor din material textil, legarea TX este o legare foarte tare și stabilă. Potrivit pentru utilizare pe margini. piatră de şlefuit în formă sferică pentru măcinarea fină a razelor interne, contururilor și tranzițiilor.
Caracteristică:
- RPM, max.: 57200 rpm
- RPM, opțiune: 38000 rpm
- Formă: Bilă
- Metrică lățime: 0 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 10 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Dimensiune boabe: 120
- Lungime, arbore: 30 mm
- Obligatoriu: TX
Avantaj:
- Obțineți o tăietură fină, mată.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.
- Confort maxim de lucru datorită concentricității exacte.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20–30 m/s..
- Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Lungimea de prindere a arborelui trebuie să fie de cel puțin 10 mm.