Execuţie:
Descriere:
Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. Potrivit suport de scule pentru polinox roți de rectificat compacte, polinox roți de rectificat, polyflex fine de rectificat, discuri de pâslă și inele de pânză.
Caracteristică:
- Tip Pferd: BO MK 1/20 10-50
- Interval de strângere de: 10 mm
- Interval de strângere de până la: 50 mm
- Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 20
- Execuție: Fără specificații
- Ø arbore metric: 0 mm
- Ø filet: Fără specificații
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.