Suport de scule pentru rectificarea POLINOX

Cod articol: 4007220297674
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220297674
EAN / GTIN 4007220297674
Număr producător 42400012
L-Număr L51050 508

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. Potrivit suport de scule pentru polinox roți de rectificat compacte, polinox roți de rectificat, polyflex fine de rectificat, discuri de pâslă și inele de pânză.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 12/20 10-50
  • Interval de strângere de: 10 mm
  • Interval de strângere de până la: 50 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 20
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 12 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 35 mm