Suport de scule pentru rectificarea POLINOX

Cod articol: 4007220297667
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220297667
EAN / GTIN 4007220297667
Număr producător 42400008
L-Număr L51050 263

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. Potrivit suport de scule pentru polinoxid, poliflex fine polizoare, discuri de pâslă și inele de pânză.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 8/10 6-20
  • Interval de strângere de: 6 mm
  • Interval de strângere de până la: 20 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 10
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 8 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 30 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături