Suport de scule pentru POLINOX-Compact

Cod articol: 4007220297650
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Număr producător 42400006
L-Număr L51050 232

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. Potrivit suport de scule pentru polinox roți de rectificat compacte, poliflex fine de rectificat, discuri de pâslă și inele de pânză.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 6/6 3-10
  • Interval de strângere de: 3 mm
  • Interval de strângere de până la: 10 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 6
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 25 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături