Suport pentru role de bandă abrazivă SRH 5

Cod articol: 4007220297568
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220297568
EAN / GTIN 4007220297568
Număr producător 42990007
L-Număr L51050 683

Descriere

Descriere:

suport pentru montare pe perete pentru depozitare și rupere la lungimea dorită, după cum este necesar. Cu versiunea SRH 5, diferite dimensiuni ale rolelor pot fi combinate între ele, după cum doriți. Potrivit pentru lățimea rolelor 25, 38, 40, 50 mm și diametrul rolelor 260 mm.

Caracteristică:

  • Număr, roluri: 5 bucăți
  • Potrivit pentru metric Ø: 260
  • Adecvat pentru lățime [mm]: 25, 38, 40, 50

Avantaj:

  • Permiteți depozitarea corespunzătoare a rolelor cu bandă de șlefuire.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.