POLIVLIES Fermoar cu cârlig și buclă PVKR 115 A 18

Cod articol: 4007220297469
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220297469
EAN / GTIN 4007220297469
Număr producător 42871310
L-Număr L51100 308

Descriere

Execuţie:

  • mediu, maro roșiatic

Descriere:

POLIVLIES scai rectificare sunt potrivite pentru suprafețe mai mari. Datorită sistemului flexibil al marginii scai POLIVLIES și suportului de margine scai POLIVLIES, utilizare on Contours este, de asemenea, posibil. Datorită orificiilor pre-perforate, acestea pot fi utilizate în mod optim centrate pe diferite plăci de susținere. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel inoxidabil (INOX). POLIVLIES granulație 180 M = medie (maro roșiatic)

Caracteristică:

  • RPM, max.: 5300 rpm
  • RPM, opțiune: 3300 rpm
  • Design: Mediu, roșu-maro
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 180 M.

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Creează o calitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață, deoarece noul Sharp material abraziv este lansat în mod constant.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Introduceți cu suportul scai POLIVLIES. Dacă este necesar, scoateți orificiul de centrare preperforat.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Comandați separat cârligul și suportul pentru buclă POLIVLIES.