Disc cilindric de pâslă FK SC 10020/10 MS

Cod articol: 4007220295359
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220295359
EAN / GTIN 4007220295359
Număr producător 44331002
L-Număr L51050 749

Descriere

Execuţie:

  • MS (inserție metalică)

Descriere:

Discurile din pâslă sunt utilizate în principal cu circumferința sculei. Acestea sunt utilizate în principal pentru lustruirea lucioasă. Discurile din pâslă cu inserții metalice (MS) sunt utilizate pentru îndepărtarea sporită a materialului atunci când se pre-lustruiește cu paste de șlefuit cu diamant.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6100 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 900 rpm
  • RPM, opt., până la: 1800 rpm
  • Formă: Disc
  • Execuţie: MS (inserție metalică)
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Orificiu Ø: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm

Avantaj:

  • Conservarea exactă a formelor geometrice datorită durității lor.
  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați paste de lustruire cu diamant și bare de pastă de lustruire. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un sculă pentru lustruire nou, neutilizat.
  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături