Suport pentru cârlig și buclă KRH 125 M14

Cod articol: 4007220294420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220294420
EAN / GTIN 4007220294420
Număr producător 42710254
L-Număr L51100 622
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Cu suportul scai, discurile scai pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare cu viteză reglabilă sau cu funcționare lentă, disponibile în comerț, cu montare M14.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: KRH 125
  • RPM, max.: 4850 rpm
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Ø filet: M14
  • Duritate: Medie

Avantaj:

  • Schimbarea rapidă a sculei datorită sistemului scai.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Așezați benzile scai central pe suport.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături