Maşină pneumatică, polizor drept P

Cod articol: 4007220286340
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220286340
EAN / GTIN 4007220286340
Număr producător 80107060
L-Număr L51700 135

Descriere

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de evacuare a aerului este amplasată în partea din față. Unitatea are un regulator centrifugal încorporat. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Furtun de alimentare de 3 m cu filet exterior connection1/4″ și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, 2 chei. Sistemul de acționare cu aer comprimat cu supapă glisantă impresionează prin designul său compact.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 225 wați
  • Turaţie: 25000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 5
  • Design supapă: Apăsați
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,21 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,49 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 162 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 3 picături
  • Greutate netă: 0,37 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8,5 mm
  • Ieșire aer evacuat: Față
  • Înălţime: 32 mm

Avantaj:

  • Datorită sistemului de ghidare a aerului evacuat către partea din față, acesta poate elimina murdăria îndepărtată din utilizare.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Controlerul centrifugal încorporat asigură o viteză constantă în utilizare.
  • Designul compact permite accesibilitate ușoară.
  • Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă glisantă pentru utilizare mai lung.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături