Maşină pneumatică, polizor drept P

Cod articol: 4007220286333
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220286333
EAN / GTIN 4007220286333
Număr producător 80107055

Descriere

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Transmisia compactă are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Furtun de evacuare de 1 m și de alimentare de 3 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, 2 chei.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 200 wați
  • Turaţie: 50000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 5
  • Design supapă: Pârghie
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,45 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,24 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 157 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 3 picături
  • Greutate netă: 0,46 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8,5 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 32 mm

Avantaj:

  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Designul compact permite accesibilitate ușoară.
  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Ușor și la îndemână.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături