Pilă de precizie, cu coadă 835 250 H0

Cod articol: 4007220280263
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220280263
EAN / GTIN 4007220280263
Număr producător 19307252

Descriere

Descriere:

Fișiere mici, la îndemână pentru utilizare pe componente filigrane. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie brută.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 835
  • Formă: Jumătate de rundă
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Bară oblică: 0
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Înălţime: 7 mm

Avantaj:

  • Design mic și la îndemână.
  • Deosebit de potrivit pentru prelucrarea pieselor mici și delicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături