Pilă de precizie, cu coadă 815 200 H2

Cod articol: 4007220279939
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220279939
    EAN / GTIN 4007220279939
    Număr producător 19303204
    L-Număr L51130 197

    Descriere

    Descriere:

    Fișiere mici, la îndemână pentru utilizare pe componente filigrane. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 815
    • Formă: Fișiere PEN, înguste
    • Metrică lățime: 10 mm
    • Bară oblică: 2
    • Măsurare lungime: 200 mm
    • Înălţime: 4,5 mm

    Avantaj:

    • Design mic și la îndemână.
    • Deosebit de potrivit pentru prelucrarea pieselor mici și delicate.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături