CORRADI Pilă îngustă 654 300 H0

Cod articol: 4007220278833
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220278833
EAN / GTIN 4007220278833
Număr producător 19206542
L-Număr L51180 84

Descriere

Descriere:

Fișierele Ripple și distrugătoarele au un arbore central și au o tăietură Schweizer la ambele capete. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de aplicații pentru prelucrarea celor mai mici componente, de exemplu în fabricarea sculei și a mucegaiului, forjare sau pentru gravarea unei game largi de suprafețe. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie brută. pilă de lungime 300 mm (cea mai mare versiune).

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 654
  • Metrică lățime: 12 mm
  • Bară oblică: 0
  • Măsurare lungime: 300 mm
  • Înălţime: 12 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără un suport de fișiere Ripple.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături