CORRADI Pilă îngustă 542 150 H2

Cod articol: 4007220278000
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220278000
EAN / GTIN 4007220278000
Număr producător 19205424

Descriere

Descriere:

Fișierele Ripple și distrugătoarele au un arbore central și au o tăietură Schweizer la ambele capete. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de aplicații pentru prelucrarea celor mai mici componente, de exemplu în fabricarea sculei și a mucegaiului, forjare sau pentru gravarea unei game largi de suprafețe. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină. pilă de lungime 180 mm (versiune medie).

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 542
  • Metrică lățime: 3 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 150 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără un suport de fișiere Ripple.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături