Pilă tip ac CORRADI 108 140 H1

Cod articol: 4007220274569
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220274569
EAN / GTIN 4007220274569
Număr producător 12808143
L-Număr L51130 169

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 108
  • Formă: Jumătate de rundă
  • Metrică lățime: 5 mm
  • Bară oblică: 1
  • Măsurare lungime: 140 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Înălţime: 1,7 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)