Suport pentru discuri abrazive COMBIDISC Disc SBH 7

Cod articol: 4007220266830
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220266830
    EAN / GTIN 4007220266830
    Număr producător 42721752
    L-Număr L51100 105

    Descriere

    Execuţie:

    • M (mediu)

    Descriere:

    Potrivit suport pentru unelte de rectificat COMBIDISC.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: SBH
    • Sistem de prindere: Sistem CD
    • RPM, max.: 12500 rpm
    • Execuţie: M (mediu)
    • Metrică lățime: 0 mm
    • Ø măsurare exterioară: 75 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, arbore: 40 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături