COMBIDISC Disc abraziv CD 50 A 36

Cod articol: 4007220266120
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220266120
    EAN / GTIN 4007220266120
    Număr producător 42751503
    L-Număr L51100 565

    Descriere

    Descriere:

    Pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră până la măcinare fină, cu o rată mare de îndepărtare și o durată de viață a sculei. CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: PSG, Power Lock tip II ″Turn on″, SocAtt, Turn on.

    Caracteristică:

    • Sistem de prindere: Sistem CD
    • RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
    • RPM, opt., până la: 13000 rpm
    • Material abraziv: Corundum A-FORTE
    • Ø măsurare exterioară: 50 mm
    • Dimensiune boabe: 36 FORTE

    Avantaj:

    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
    • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
    • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Livrare:

    • Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături