Pilă de atelier diamantată DF 1152/100

Cod articol: 4007220255193
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220255193
    EAN / GTIN 4007220255193
    Număr producător 15405126
    L-Număr L51130 60

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele de atelier Diamond sunt utilizate, printre altele, în fabricarea uneltelor la scară largă. Acestea sunt furnizate cu o broșură ergonomică pentru fișiere. Fișierele de atelier DIAMANT sunt furnizate cu o broșură ergonomică pentru fișiere.

    Caracteristică:

    • Formă: Semi-rotund ascuțit
    • Metrică lățime: 12 mm
    • Dimensiune boabe: D 126
    • Înălţime: 4 mm
    • Lungime, tampon: 85 mm
    • Lungime, total: 100 mm

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
    • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Materiale abrazive
      • Carcasă din oțel
      • Ferită (material magnetic)
      • Sticlă
      • Grafit și electrocarbon
      • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Ceramică tehnică
      • Oţeluri pentru scule
      • carbură

    Livrare:

    • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături