Freză din carbură ZYA 0630/6 Z4 7MM KFS

Cod articol: 4007220244890
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220244890
    EAN / GTIN 4007220244890
    Număr producător 21101699
    L-Număr L51060 429

    Descriere

    Descriere:

    Știfturile de tăiere din carbură Pferd sunt ideale pentru nivelarea unor înălțimi excesive, cum ar fi sudurile. Datorită zonei nezimțate, sudura poate fi reglată la nivelul suprafeței înconjurătoare fără a o deteriora. Știfturile de frezare prin copiere sunt utilizate în special pentru repararea cuțitelor de tăiere și perforare în fabricarea sculei și a mucegaiului. Știfturile de frezare cu dinți 4 din carbură de tungsten sunt proiectate pentru prelucrare brută. freze şlefuire cilindric.

    Caracteristică:

    • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 13000 rpm
    • RPM de, metale neferoase dure: 13000 rpm
    • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 13000 rpm
    • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 13000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 19000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 19000 rpm
    • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 24000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 24000 rpm
    • Tooting: 4
    • Ø măsurare exterioară: 6 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, structură: 7 mm
    • Lungime, zimțată: 30 mm
    • Lungime, total: 70 mm

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață a sculei și calitate ridicată a suprafeței.
    • Zona fără dinți asigură o ghidare optimă a conturului și protejează piesa de prelucrat împotriva deteriorării.
    • Reducerea timpilor de procesare.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru o ghidare precisă a conturului, pot fi utilizate știfturi de tundere pentru copiere cu ajutorul ghidajului. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Bronz
      • Carcasă din oțel
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Aliaje de aluminiu dure
      • Metale neferoase dure
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Oţeluri pentru scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături