Set de vârfuri montate INOX 5 buc. șanț-Ø 6 mm A30/46/60 pentru oțel inoxidabil

Cod articol: 4007220244401
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220244401
EAN / GTIN 4007220244401
Număr producător 33920215
L-Număr L51090 714

Descriere

Descriere:

set conține cinci bolțuri de ascuțire INOX cu un diametru al arborelui de 6 mm în cele mai comune forme și dimensiuni pentru cele mai frecvente aplicații.

Caracteristică:

  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiunea granulelor: Grosier

Avantaj:

  • Datorită măcinării la rece, este deosebit de potrivit pentru utilizare pe materiale sensibile la temperatură.
  • Confort ridicat la șlefuire datorită șlefuirii cu vibrații reduse.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuire INOX obțin cele mai bune performanțe la o viteză de tăiere de 35 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Bronz
    • Metale neferoase dure
    • Oţel superior (INOX)

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la o lungime deschisă a arborelui de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături