Descriere:
Pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră până la măcinare fină, cu o rată mare de îndepărtare și o durată de viață a sculei. Lamele de șlefuire COMBIDISC RS sunt ideale pentru șlefuirea sudurilor de reparații spate, de exemplu, în cazurile, fantele și canelurile motoarelor, precum și pentru prelucrarea foilor de combustie sudate. Spre deosebire de foile de șlefuire convenționale, placa de șlefuire este situată în partea inferioară a sculei, ceea ce permite lucrul în partea din spate.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
- RPM, opt., până la: 13000 rpm
- Material abraziv: Corundum A-PLUS (versiunea RS)
- Ø măsurare exterioară: 50 mm
- Dimensiune boabe: 60 PLUS
Avantaj:
- Ideal pentru utilizare în locuri extrem de greu accesibile.
- Confortabil și sigur de lucru la spate.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Ghidați scula în punctul de prelucrat. Nu-l împingeți spre rectificare, ci trageți-l spre dvs. Pentru o utilizare optimă a suprafeței de măcinare, utilizați suport pentru foi abrazive SBHR 20 sau SBHR 25. Utilizați întotdeauna foile de șlefuire RS la viteza optimă specificată și nu urmați vitezele maxime permise ale suport SBHR 20 sau SBHR 25.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.