COMBIDISC Disc abraziv CDR 75 SiC

Cod articol: 4007220241929
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220241929
EAN / GTIN 4007220241929
Număr producător 42799022

Descriere

Descriere:

Pentru lucrări de șlefuire universale pe componente din aluminiu, cupru, bronz, Titan și materiale plastice armate cu fibre. Recomandat în special pentru utilizare pe aliaje de titan. Ideal pentru industria aeronautică, dacă numai SIC este aprobat pentru prelucrarea pieselor de transmisie, de exemplu. Lamele de șlefuire COMBIDISC RS sunt ideale pentru șlefuirea sudurilor de reparații spate, de exemplu, în cazurile, fantele și canelurile motoarelor, precum și pentru prelucrarea foilor de combustie sudate. Spre deosebire de foile de șlefuire convenționale, placa de șlefuire este situată în partea inferioară a sculei, ceea ce permite lucrul în partea din spate.

Caracteristică:

  • Sistem de prindere: Sistem CDR
  • RPM, opțiune, de la: 2500 rpm
  • RPM, opt., până la: 9000 rpm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C (versiunea RS)
  • Ø măsurare exterioară: 75 mm
  • Dimensiune boabe: 60

Avantaj:

  • Ideal pentru utilizare în locuri extrem de greu accesibile.
  • Confortabil și sigur de lucru la spate.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
  • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
  • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Ghidați scula în punctul de prelucrat. Nu-l împingeți spre rectificare, ci trageți-l spre dvs. Pentru o utilizare optimă a suprafeței de măcinare, utilizați suport pentru foi abrazive SBHR 20 sau SBHR 25. Utilizați întotdeauna foile de șlefuire RS la viteza optimă specificată și nu urmați vitezele maxime permise ale suport SBHR 20 sau SBHR 25.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Piatră
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături