Descriere:
Fusurile robotizate de la Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și la cele mai recente standarde tehnologice și sunt ideale pentru utilizare staționare în celule robotizate, mașini-unelte și pentru instalarea în linii de transfer. De la sarcini generale de prelucrare la aplicații speciale, programul cuprinzător PFERD oferă combinația optimă de scule inovatoare și arbori de robot puternici și rezistenți dintr-o singură sursă. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Axul robotului se caracterizează prin concentricitatea sa foarte ridicată în utilizare continuă. Are o mandrină din oțel inoxidabil și o angrenaj planetar. Cuplaj cu bliț, șoc de viteză, bucşă elastică 6 mm, 1 chei EM SW 17 mm și DM SW 20/22 mm fiecare.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 380 wați
- Turaţie: 2400 rpm
- Grup de clești de prindere: 16
- Metrică lățime: 42 mm
- Direcția de rotație: Funcţionare pe dreapta
- Furtun de aer extern de alimentare Ø: 10 mm
- Furtun de evacuare ø interior: 12 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,71 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,51 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
- Măsurare lungime: 168 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 4 picături
- Greutate netă: 1,14 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 42 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Lagăre cu ax dublu pentru o durată de viață mai lungă a sculei.
- Cuplu ridicat din cauza angrenajelor planetare.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.