Descriere:
Fusurile robotizate de la Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și la cele mai recente standarde tehnologice și sunt ideale pentru utilizare staționare în celule robotizate, mașini-unelte și pentru instalarea în linii de transfer. De la sarcini generale de prelucrare la aplicații speciale, programul cuprinzător PFERD oferă combinația optimă de scule inovatoare și arbori de robot puternici și rezistenți dintr-o singură sursă. Conducta de evacuare a aerului este amplasată în partea din față. Axul robotului se caracterizează prin concentricitatea sa foarte ridicată în utilizare continuă. Are un suport de colet din oțel inoxidabil. Cuplaj cu bliț, bucşă elastică 3 mm, cheie cu 2 chei DM SW 6/8 mm.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Performanță fără ulei: 100 wați
- Viteză fără ulei: 100000 rpm
- Grup de clești de prindere: 15
- Metrică lățime: 30 mm
- Direcția de rotație: Funcţionare pe dreapta
- Furtun de aer extern de alimentare Ø: 4 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,32 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,32 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3 mm
- Măsurare lungime: 93,5 mm
- Greutate netă: 0296 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 2,7 mm
- Ieșire aer evacuat: Față
- Înălţime: 30 mm
Avantaj:
- Datorită sistemului de ghidare a aerului evacuat către partea din față, acesta poate elimina murdăria îndepărtată din utilizare.
Notă:
- Unitatea este operată fără ulei.