Descriere:
Serration 3 PLUS este serializată încrucișat și este deosebit de potrivită pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), aliaje pe bază de nichel și titan. Se caracterizează prin îndepărtarea materialului ridicat. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire în formă de con cap, conic spre arbore în conformitate cu din 8032 cu dinți în conformitate cu din 8033. Potrivit pentru prelucrarea marginilor spate greu accesibile. Știfturile de tundere din carbură de tungsten pentru prelucrarea flexibilă a marginilor produc camferele sau camferele aproape exacte datorită formelor lor speciale Radii și poate fi utilizat flexibil chiar și în locuri greu accesibile. Acestea sunt utilizate în principal în construcția de oțel și aluminiu și au fost special dezvoltate pentru șanfrenarea, debavurarea și rotunjirea marginilor.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 48000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 27000 rpm
- RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 27000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 27000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 48000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 64000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 37000 rpm
- RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 48000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 37000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 64000 rpm
- Tooting: 3 PLUS
- Ø măsurare exterioară: 3 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- unghi: 8 °
- Lungime, zimțată: 7 mm
- Lungime, total: 37 mm
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
- Durabilitate ridicată.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
- De înaltă calitate a suprafeței.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; coborâre; crearea de deschideri; debavurare; nivelare; Frezare; frezare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea prin sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Aliaje de aluminiu moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc