Freză din carbură ZYA 0210/3 Z5

Cod articol: 4007220233795
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220233795
EAN / GTIN 4007220233795
Număr producător 21201153
L-Număr L51140 237

Descriere

Descriere:

Serration 5 este deosebit de potrivit pentru aşchiere fin din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX) și materiale foarte rezistente la căldură, cum ar fi aliaje pe bază de nichel și cobalt. Creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți conform din 8033.

Caracteristică:

  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 56000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 56000 rpm
  • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 56000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 56000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 72000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 72000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 72000 rpm
  • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 95000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 72000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 95000 rpm
  • Tooting: 5
  • Ø măsurare exterioară: 2 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, zimțată: 10 mm
  • Lungime, total: 40 mm

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
  • Durabilitate ridicată.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • De înaltă calitate a suprafeței.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături