Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de scule material abraziv pe suport pentru prelucrarea diferitelor geometrii și materiale ale pieselor de prelucrat. Acestea constau dintr-un material purtător, o legătură de bază și o legătură de acoperire pentru fixarea granulelor abrazive. În funcție de dimensiunea granulelor, se poate obține o îndepărtare ridicată a materialului sau o finisare foarte fină a suprafeței cu unelte realizate din material abraziv pe un substrat. Materialele purtătoare disponibile diferă în proprietățile lor, cum ar fi rezistența la rupere, flexibilitatea și uzura. Alegerea sprijinului adecvat va adapta sculă de şlefuit la cerințele aplicației preconizate: Hârtia poate fi găsită în industria prelucrării lemnului și în meşteşuguri, de exemplu în tâmplari, pictori și lacuri, țesătura este utilizată în principal în prelucrarea metalelor, iar fibra vulcanizată este foarte rezistentă la uzură și în diferite grosimi este utilizată în principal pentru producția de polizoare de fibre. set conține o selecție orientată spre aplicație de discuri scai pentru lucrări fără praf pe suprafețe medii și mari. Discurile scai din versiunea CU plasă constau dintr-o țesătură de plasă la care granulele abrazive sunt foarte rezistente atașate cu un sistem de legare de înaltă performanță.
Caracteristică:
- Tip Pferd: set KSS NET 150 AMENDĂ
- Ø măsurare exterioară: 150 mm
- Dimensiunea granulelor: Fin
Avantaj:
- Durată de viață foarte lungă a sculei și rată ridicată de demontare.
- Se pot obține suprafețe foarte fine și uniforme.
- Lucru fără praf datorită capacității bune de aspirare.
- Nu se înfundă din cauza structurii rețelei.
- Structură robustă din plasă, cu rezistență ridicată la rupere și stabilitate a marginilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați conexiunea de aspirare de pe partea mașinii pentru a îndepărta eficient praful de măcinat.
- Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: şlefuitor excentric
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)